MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-620Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-620Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)620 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38918504 MDBL32-620Z-XC22
CADデータダウンロード
23,930
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38918513 MDBL32-620Z-M9N
CADデータダウンロード
25,360
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38918522 MDBL32-620Z-M9BW
CADデータダウンロード
25,690
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38918538 MDBL32-620Z-M9BL
CADデータダウンロード
25,800
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38918547 MDBL32-620Z-M9BAL
CADデータダウンロード
28,000
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする