MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-1500Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-1500Z) - SMC
ストローク(mm)
1500
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38967224MDBT100-1500Z(-) オートスイッチなし
¥90,640
¥83,980
¥92,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38967233MDBT100-1500Z-A93A93
¥94,050
¥85,980
¥94,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38967242MDBT100-1500Z-A93LA93
¥94,710
¥85,980
¥94,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38967258MDBT100-1500Z-M9BLM9B
¥96,910
¥87,980
¥96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする