MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-380Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-380Z) SMC

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38971056 MDBT100-380Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
43,070
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38971065 MDBT100-380Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
44,660
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38971074 MDBT100-380Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
47,140
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38971083 MDBT100-380Z-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
53,620
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする