SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-650Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38972648
MDBT100-650Z
CADデータダウンロード
¥
52,420
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38972657
MDBT100-650Z-A54
CADデータダウンロード
¥
59,680
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38972666
MDBT100-650Z-A54-XC68
CADデータダウンロード
¥
67,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください