曜日別特売

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF125)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF125) - SMC
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39025516MDBWF125-75Z(-) オートスイッチなし75
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39025525MDBWF125-125Z(-) オートスイッチなし125
¥45,710
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
39025534MDBWF125-125Z-A93A93125
¥48,950
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
39025543MDBWF125-200Z(-) オートスイッチなし200
¥49,340
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
39025552MDBWF125-125Z-M9BWM9BW125
¥51,700
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
39025568MDBWF125-125Z-M9BLM9B125
¥51,810
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする