MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100TF)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB100TF) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39042858 MDNBB100TF-100-D
CADデータダウンロード
100
87,070
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042867 MDNBB100TF-50K-D
CADデータダウンロード
50
89,980
81,980
90,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042876 MDNBB100TF-75K-D
CADデータダウンロード
75
91,410
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042885 MDNBB100TF-125K-D
CADデータダウンロード
125
94,270
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042894 MDNBB100TF-150K-D
CADデータダウンロード
150
95,700
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042903 MDNBB100TF-175K-D
CADデータダウンロード
175
97,130
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042912 MDNBB100TF-200K-D
CADデータダウンロード
200
98,560
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042928 MDNBB100TF-250K-D
CADデータダウンロード
250
101,420
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042937 MDNBB100TF-300K-D
CADデータダウンロード
300
104,280
94,980
104,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042946 MDNBB100TF-350K-D
CADデータダウンロード
350
107,140
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042955 MDNBB100TF-800-D
CADデータダウンロード
800
113,250
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042964 MDNBB100TF-250K-D-P4DWL
CADデータダウンロード
250
115,720
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042973 MDNBB100TF-350K-D-P4DWL
CADデータダウンロード
350
121,440
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39042982 MDNBB100TF-800K-D
CADデータダウンロード
800
132,880
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする