MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB32)

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMB32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39148743MGGHMB32-50(-) オートスイッチなし50
48,020
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148752MGGHMB32-250(-) オートスイッチなし250
52,250
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148768MGGHMB32-150-A93LA93150
54,780
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148777MGGHMB32-75-B54LB5475
56,820
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148786MGGHMB32-100-B54LB54100
57,420
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
39148795MGGHMB32-150-B54LB54150
58,630
52,980
58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする