SMC
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-75+225)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
225
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39163328
MGGLB32-75+225-XC11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
76,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
39163337
MGGLB32-75+225-A93-XC11
CADデータダウンロード
A93
¥
80,910
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください