MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF63)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF63) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39341898 MGPLF63-50Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 50
61,050
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39341907 MGPLF63-100Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 100
71,940
65,980
72,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39341916 MGPLF63-100Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 100
78,100
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39341925 MGPLF63-125Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 125
83,550
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする