MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-175AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-175AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)175 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39343745 MGPM100-175AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
114,620
98,980
108,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39343754 MGPM100-175AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
118,030
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39343763 MGPM100-175AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
120,230
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39343772 MGPM100-175AZ-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
120,780
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする