MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-35Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-35Z) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39346082 MGPM100-35Z-A93
CADデータダウンロード
0.5 A93
76,070
65,980
72,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39346098 MGPM100-35Z-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B
78,930
71,980
79,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39346107 MGPM100-35Z-A93L-XC35
CADデータダウンロード
3 A93
81,680
74,980
82,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39346116 MGPM100-35Z-M9BAZ
CADデータダウンロード
5 M9BA
81,790
73,980
81,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする