SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-22Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
22
ねじの種類
(-) M5x0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39372314
MGPM16-22Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372323
MGPM16-22Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
23,540
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39372332
MGPM16-22Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥
24,420
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください