MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-155Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-155Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)155 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39467322 MGPM32-155Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,530
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39467338 MGPM32-155Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
52,140
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
39467347 MGPM32-155Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
53,020
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする