曜日別特売

MG Series(MGPM32-65AZ)

MG Series(MGPM32-65AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487778MGPM32-65AZ-XC9(A) 0~10
37,570
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487787MGPM32-65AZ-XC19-
40,980
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487796MGPM32-65AZ-XC8(A)0~10
41,970
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487805MGPM32-65AZ-M9NLS-XC19-
44,220
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487814MGPM32-65AZ-M9BAL-XC9(A) 0~10
46,040
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487823MGPM32-65AZ-M9B-XC19-
46,590
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487832MGPM32-65AZ-M9BW-XC19-
47,140
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487848MGPM32-65AZ-M9NWL-XC19-
47,800
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487857MGPM32-65AZ-M9BAL-XC8(A)0~10
50,440
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする