MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-65Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39487866MGPM32-65Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
36,630
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487875MGPM32-65Z-A93LS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,670
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487884MGPM32-65Z-M9BLS-M9B
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39487893MGPM32-65Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,700
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487902MGPM32-65Z-M9B-M9B
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39487918MGPM32-65Z-M9N-M9N
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
39487927MGPM32-65Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487936MGPM32-65Z-M9NV-M9NV
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39487945MGPM32-65Z-M9BWL-M9BW
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39487954MGPM32-65Z-XC6A-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
43,670
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39487963MGPM32-65Z-M9BAL-M9BA
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39487972MGPM32-65Z-A93LS-XC6A-A93
45,710
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする