曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-15AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-15AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40630966MGPM40-15AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,680
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40630975MGPM40-15AZ-M9BS-XC19M9B
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40630984MGPM40-15AZ-M9NLS-XC19M9N
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40630993MGPM40-15AZ-A93-XC19A93
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40631002MGPM40-15AZ-M9B-XC19M9B
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40631018MGPM40-15AZ-M9NM-XC19M9N
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40631027MGPM40-15AZ-M9BW-XC19M9BW
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40631036MGPM40-15AZ-M9BL-XC19M9B
43,950
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40631045MGPM40-15AZ-M9BWL-XC19M9BW
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40631054MGPM40-15AZ-M9BVL-XC19M9BV
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40631063MGPM40-15AZ-M9BWZ-XC19M9BW
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする