MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-180Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-180Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)180 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40696258 MGPM50-180Z-A93L
CADデータダウンロード
3 A93 (-) 2ヶ付
62,590
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40696276 MGPM50-180Z-M9BALS
CADデータダウンロード
3 M9BA (S) 1ヶ付
62,760
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40696294 MGPM50-180Z-M9N
CADデータダウンロード
0.5 M9N (-) 2ヶ付
64,350
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40696312 MGPM50-180Z-M9NW
CADデータダウンロード
0.5 M9NW (-) 2ヶ付
64,680
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40696337 MGPM50-180Z-M9BW
CADデータダウンロード
0.5 M9BW (-) 2ヶ付
64,680
58,980
64,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40696355 MGPM50-180Z-M9NL
CADデータダウンロード
3 M9N (-) 2ヶ付
65,010
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40696373 MGPM50-180Z-M9BZ
CADデータダウンロード
5 M9B (-) 2ヶ付
65,560
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする