SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-250BZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40701842
MGPM50-250BZ-M9BW-XC9
CADデータダウンロード
(B) 0~25
¥
71,610
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40701867
MGPM50-250BZ-XC8
CADデータダウンロード
(B)0~25
¥
72,550
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください