SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-255Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
255
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40703084
MGPM50-255Z-A93Z
CADデータダウンロード
¥
74,910
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください