MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-80AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-80AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)80 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40728214 MGPM50-80AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
3 A93
55,660
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40728232 MGPM50-80AZ-M9B-XC19
CADデータダウンロード
0.5 M9B
57,200
51,980
57,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40728257 MGPM50-80AZ-M9BAL-XC19
CADデータダウンロード
3 M9BA
60,060
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする