曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-220AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-220AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)220ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40744743MGPM63-220AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
72,000
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40744752MGPM63-220AZ-A93-XC19A93
75,410
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする