MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF80)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF80) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40772698 MGPMF80-10Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 10
70,070
63,980
70,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40772707 MGPMF80-150Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 150
92,620
84,980
93,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40772716 MGPMF80-175Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 175
97,130
88,980
97,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40772725 MGPMF80-175Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 175
103,290
93,980
103,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする