MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TFD2)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-40TFD2) SMC

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)200 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40857863 MHL2-40TFD2
CADデータダウンロード
95,150
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする