MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1K)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1K) SMC

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)10 リード線(m)0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40886877 MHZ2-20S1K-M9BS
CADデータダウンロード
M9B (S) 1ヶ付
27,500
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40886886 MHZ2-20S1K-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV (-) 2ヶ付
31,190
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする