MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C1)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25C1) SMC

シリンダ内径(Φmm)25 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)14 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40887288 MHZ2-25C1-M9BLS
CADデータダウンロード
3 M9B (S) 1ヶ付
31,900
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40887297 MHZ2-25C1-M9NWZ
CADデータダウンロード
5 M9NW (-) 2ヶ付
36,250
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする