MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S1)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-40S1) SMC

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)30 リード線(m)3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40892048 MHZ2-40S1-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
58,080
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40892057 MHZ2-40S1-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
58,300
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする