MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2) SMC

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)8 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40897955 MHZL2-10C2-M9NS
CADデータダウンロード
0.5 M9N (S) 1ヶ付
25,580
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40897964 MHZL2-10C2-M9BWS
CADデータダウンロード
0.5 M9BW (S) 1ヶ付
25,740
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40897973 MHZL2-10C2-M9BLS
CADデータダウンロード
3 M9B (S) 1ヶ付
25,800
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40897982 MHZL2-10C2-M9NLS
CADデータダウンロード
3 M9N (S) 1ヶ付
25,910
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40897998 MHZL2-10C2-M9NVLS
CADデータダウンロード
3 M9NV (S) 1ヶ付
26,240
23,980
26,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40898007 MHZL2-10C2-M9B
CADデータダウンロード
0.5 M9B (-) 2ヶ付
28,270
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40898016 MHZL2-10C2-M9BW
CADデータダウンロード
0.5 M9BW (-) 2ヶ付
28,820
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40898025 MHZL2-10C2-M9BVM
CADデータダウンロード
1 M9BV (-) 2ヶ付
29,480
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40898034 MHZL2-10C2-M9BVL
CADデータダウンロード
3 M9BV (-) 2ヶ付
29,810
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40898043 MHZL2-10C2-M9BWZ
CADデータダウンロード
5 M9BW (-) 2ヶ付
30,140
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする