曜日別特売

MK Series(MKF16)

MK Series(MKF16) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ボディオプション(N)アーム付ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全6種類を絞り込む
回転方向
クランプストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
回転方向
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40954682MKF16-20LNZ(L) 左回転20
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954698MKF16-30RNZ(R) 右回転30
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954707MKF16-30LNZ(L) 左回転30
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954716MKF16-10RNZ-M9B(R) 右回転10
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954725MKF16-20RNZ-M9BW(R) 右回転20
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40954734MKF16-10RNZ-M9PWL(R) 右回転10
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする