MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBB100TN)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBB100TN) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40994494 MNBB100TN-125-D
CADデータダウンロード
125
87,120
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40994503 MNBB100TN-350-D
CADデータダウンロード
350
95,540
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40994512 MNBB100TN-500-D
CADデータダウンロード
500
101,150
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする