MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBC100)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBC100) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40995657 MNBC100-250-D
CADデータダウンロード
250
94,000
84,980
93,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40995666 MNBC100-550-D
CADデータダウンロード
550
107,090
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする