MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD50TF)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD50TF) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40996113 MNBD50TF-50-D
CADデータダウンロード
50
42,300
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40996122 MNBD50TF-80-D
CADデータダウンロード
80
43,510
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする