MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBF100TF)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBF100TF) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40996348 MNBF100TF-200-D
CADデータダウンロード
200
92,130
83,980
92,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40996357 MNBF100TF-500-D
CADデータダウンロード
500
103,350
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40996366 MNBF100TF-600-D
CADデータダウンロード
600
107,090
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40996375 MNBF100TF-700-D
CADデータダウンロード
700
110,830
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする