MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H3X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H3X) SMC

揺動角度(°)90 サイズ(mm)10 接続ポート位置(3) 標準型、90° ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付 ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41010296 MSQA10H3X-X232
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
77,990
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010305 MSQA10H3X-M9NVS-X232
CADデータダウンロード
M9NV
81,240
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010314 MSQA10H3X-A93-X232
CADデータダウンロード
A93
81,400
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010323 MSQA10H3X-A93L-X232
CADデータダウンロード
A93
82,060
73,980
81,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010332 MSQA10H3X-M9B-X232
CADデータダウンロード
M9B
83,600
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010348 MSQA10H3X-M9N-X232
CADデータダウンロード
M9N
83,820
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010357 MSQA10H3X-M9BW-X232
CADデータダウンロード
M9BW
84,150
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010366 MSQA10H3X-M9BL-X232
CADデータダウンロード
M9B
84,260
75,980
83,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010375 MSQA10H3X-M9NWL-X232
CADデータダウンロード
M9NW
84,810
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010384 MSQA10H3X-M9BWL-X232
CADデータダウンロード
M9BW
84,810
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010393 MSQA10H3X-M9BVL-X232
CADデータダウンロード
M9BV
85,140
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41010402 MSQA10H3X-M9BAL-X232
CADデータダウンロード
M9BA
86,460
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする