MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H3X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H3X) SMC

揺動角度(°)90 サイズ(mm)10 接続ポート位置(3) 標準型、90° ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付 ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41018714 MSQB10H3X-X232
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,420
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41018723 MSQB10H3X-M9B-X232
CADデータダウンロード
M9B
58,030
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41018732 MSQB10H3X-M9BL-X232
CADデータダウンロード
M9B
58,690
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41018748 MSQB10H3X-M9NL-X232
CADデータダウンロード
M9N
58,910
52,980
58,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
41018757 MSQB10H3X-M9BWL-X232
CADデータダウンロード
M9BW
59,240
53,980
59,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41018766 MSQB10H3X-M9BAL-X232
CADデータダウンロード
M9BA
60,890
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41018775 MSQB10H3X-M9BAVL-X232
CADデータダウンロード
M9BAV
61,550
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする