MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20H3X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20H3X) SMC

揺動角度(°)90 サイズ(mm)20 接続ポート位置(3) 標準型、90° ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付 ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41021995 MSQB20H3X-X232
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
57,530
52,980
58,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41022004 MSQB20H3X-A93L-X232
CADデータダウンロード
A93
61,600
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41022013 MSQB20H3X-M9B-X232
CADデータダウンロード
M9B
63,140
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41022022 MSQB20H3X-M9N-X232
CADデータダウンロード
M9N
63,360
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41022038 MSQB20H3X-M9BL-X232
CADデータダウンロード
M9B
63,800
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41022047 MSQB20H3X-M9BWV-X232
CADデータダウンロード
M9BWV
64,350
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41022056 MSQB20H3X-M9BWL-X232
CADデータダウンロード
M9BW
64,350
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41022065 MSQB20H3X-M9BVL-X232
CADデータダウンロード
M9BV
64,680
58,980
64,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする