MU Series(MUB40TF)

MU Series(MUB40TF) SMC MU Series(MUB40TF) SMC MU Series(MUB40TF) SMC MU Series(MUB40TF) SMC MU Series(MUB40TF) SMC MU Series(MUB40TF) SMC MU Series(MUB40TF) SMC MU Series(MUB40TF) SMC

チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41038892 MUB40TF-5DZ
CADデータダウンロード
5 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
8,910
7,998
8,798 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038908 MUB40TF-10DMZ
CADデータダウンロード
10 (D) 複動形 (M) ロッド先端おねじ
9,080
8,298
9,128 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038917 MUB40TF-10DZ
CADデータダウンロード
10 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038926 MUB40TF-15DZ
CADデータダウンロード
15 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
9,240
8,398
9,238 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038935 MUB40TF-25DMZ
CADデータダウンロード
25 (D) 複動形 (M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038944 MUB40TF-25DZ
CADデータダウンロード
25 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
9,570
8,698
9,568 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038953 MUB40TF-30DMZ
CADデータダウンロード
30 (D) 複動形 (M) ロッド先端おねじ
9,740
8,898
9,788 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038962 MUB40TF-40DZ
CADデータダウンロード
40 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
10,070
8,898
9,788 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038978 MUB40TF-10TZ
CADデータダウンロード
10 (T) 単動引込み形 (-) ロッド先端めねじ
10,070
8,898
9,788 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038987 MUB40TF-45DZ
CADデータダウンロード
45 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
10,230
9,298
10,228 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41038996 MUB40TF-20TMZ
CADデータダウンロード
20 (T) 単動引込み形 (M) ロッド先端おねじ
10,400
9,498
10,448 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039005 MUB40TF-20SZ
CADデータダウンロード
20 (S) 単動押出し形 (-) ロッド先端めねじ
10,400
9,498
10,448 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039014 MUB40TF-75DMZ
CADデータダウンロード
75 (D) 複動形 (M) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41039023 MUB40TF-75DZ
CADデータダウンロード
75 (D) 複動形 (-) ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
45209167 MUB40TF-175DMZ
CADデータダウンロード
175 (D) 複動形 (M) ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378 (税込)
11日以内出荷

返品不可
45209176 MUB40TF-80DMZ
CADデータダウンロード
80 (D) 複動形 (M) おねじ
12,050
10,980
12,078 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする