曜日別特売

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUC50)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUC50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039976MUC50-30DMZ30
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41039985MUC50-50DMZ50
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41039994MUC50-125DMZ125
19,640
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040003MUC50-150DMZ150
21,010
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040012MUC50-200DMZ200
23,760
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする