SMC
MU Series(MUF25)
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040378
MUF25-10DZ
CADデータダウンロード
10
(D) 複動形
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040387
MUF25-15DZ
CADデータダウンロード
15
(D) 複動形
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040396
MUF25-40DZ
CADデータダウンロード
40
(D) 複動形
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040405
MUF25-45DZ
CADデータダウンロード
45
(D) 複動形
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040414
MUF25-5TZ
CADデータダウンロード
5
(T) 単動引込み形
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040423
MUF25-10SZ
CADデータダウンロード
10
(S) 単動押出し形
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040432
MUF25-85DZ
CADデータダウンロード
85
(D) 複動形
¥
10,510
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040448
MUF25-125DZ
CADデータダウンロード
125
(D) 複動形
¥
11,060
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください