MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-40AF)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-40AF) SMC

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)40 作動方式複動 アジャスタボルト(-) 標準形 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41076263 MXQ12-40AF-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1 M9B
55,330
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41076272 MXQ12-40AF-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW
55,550
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする