曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75CSP)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75CSP) - SMC
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41153175MXQ12-75CSP-M9BW(-) 0.5M9BW
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41153193MXQ12-75CSP-M9BWL(L) 3M9BW
62,040
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41153218MXQ12-75CSP-M9BWVL(L) 3M9BWV
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする