MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-75ZJ)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-75ZJ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156133MXQ12-75ZJ-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
54,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41156142MXQ12-75ZJ-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41156167MXQ12-75ZJ-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41156185MXQ12-75ZJ-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
58,630
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする