MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZE2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZE2) SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41165958 MXQ12A-10ZE2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
42,570
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41165976 MXQ12A-10ZE2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
48,180
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41165994 MXQ12A-10ZE2-M9N
CADデータダウンロード
M9N
48,400
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41166012 MXQ12A-10ZE2-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
48,730
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする