MX Series(MXQ12A-20ZL)

MX Series(MXQ12A-20ZL) SMC MX Series(MXQ12A-20ZL) SMC MX Series(MXQ12A-20ZL) SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41174008 MXQ12A-20ZL-M9B
CADデータダウンロード
(-)0.5
39,000
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41174026 MXQ12A-20ZL-M9BL
CADデータダウンロード
(L)3
39,660
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする