MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZS)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZS) SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41174823 MXQ12A-20ZS
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
33,440
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174848 MXQ12A-20ZS-M9B
CADデータダウンロード
M9B
39,050
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174866 MXQ12A-20ZS-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
39,380
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174884 MXQ12A-20ZS-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
39,600
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174902 MXQ12A-20ZS-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
39,600
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174927 MXQ12A-20ZS-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
39,710
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174945 MXQ12A-20ZS-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
39,930
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174963 MXQ12A-20ZS-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
39,930
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174988 MXQ12A-20ZS-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
40,260
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41174997 MXQ12A-20ZS-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
40,260
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする