MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZQ)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZQ) SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41179477 MXQ12A-30ZQ-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B
41,140
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41179486 MXQ12A-30ZQ-M9BWV
CADデータダウンロード
0.5 M9BWV
41,690
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする