MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZH3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZH3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41182024MXQ12A-40ZH3-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41182033MXQ12A-40ZH3-M9N-X28(-)0.5M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-)2ヶ付
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41182042MXQ12A-40ZH3-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41182058MXQ12A-40ZH3-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41182067MXQ12A-40ZH3-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする