SMC
MX Series(MXQ12A-40ZL)
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
リード線(m)
(L)3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41182198
MXQ12A-40ZL-M9BL
CADデータダウンロード
12
40
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41182207
MXQ12A-40ZL-M9PL
CADデータダウンロード
12
40
M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください