曜日別特売

MX Series(MXQ12A-40ZM)

MX Series(MXQ12A-40ZM) - SMCMX Series(MXQ12A-40ZM) - SMCMX Series(MXQ12A-40ZM) - SMCMX Series(MXQ12A-40ZM) - SMC
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41182216MXQ12A-40ZM-M9BS1240(-)0.5M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S)1ヶ付
38,610
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41182225MXQ12A-40ZM-M9N1240(-)0.5M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-)2ヶ付
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41182234MXQ12A-40ZM-M9BVL1240(L)3M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-)2ヶ付
42,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする