MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZF)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-50ZF) SMC

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41185104 MXQ12A-50ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
38,500
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41185113 MXQ12A-50ZF-M9BL-X27
CADデータダウンロード
M9B
44,770
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41185122 MXQ12A-50ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
44,770
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41185138 MXQ12A-50ZF-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
45,320
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41185147 MXQ12A-50ZF-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
45,650
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする