SMC
MX Series(MXQ12A-50ZK)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41186057
MXQ12A-50ZK-M9BM
CADデータダウンロード
(M)1
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
47,360
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41186066
MXQ12A-50ZK-M9BVL
CADデータダウンロード
(L)3
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
48,570
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください